PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815677
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124287
Sonepar Artikelnummer
120464806
Hersteller Artikelnummer
0815677
Hersteller Typ
EML (15X9)R
Hersteller Artikel Nr.:
0815677
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.159 kg


