PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817002
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107846
Sonepar Artikelnummer
120464969
Hersteller Artikelnummer
0817002
Hersteller Typ
EML (51X25)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0817002
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.353 kg


