PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817138
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107761
Sonepar Artikelnummer
120464973
Hersteller Artikelnummer
0817138
Hersteller Typ
EML (100X73)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0817138
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
73 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.537 kg


