PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830483
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.075 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716994
Sonepar Artikelnummer
120465241
Hersteller Artikelnummer
0830483
Hersteller Typ
EML (50X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830483
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.408 kg


