PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815774
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124355
Sonepar Artikelnummer
120465378
Hersteller Artikelnummer
0815774
Hersteller Typ
EML (D17,5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0815774
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.239 kg


