PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800286
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356572552
Sonepar Artikelnummer
120465380
Hersteller Artikelnummer
0800286
Hersteller Typ
EML (100X40)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800286
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.308 kg


