PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816663
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107488
Sonepar Artikelnummer
120465390
Hersteller Artikelnummer
0816663
Hersteller Typ
EML (10X7)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816663
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
0.01 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.294 kg


