PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116983
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151042462
Sonepar Artikelnummer
120972144
Hersteller Artikelnummer
1116983
Hersteller Typ
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116983
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
14 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.053 kg


