PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803817
Farbe - gelb
Länge - 6 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172477
Sonepar Artikelnummer
121087952
Hersteller Artikelnummer
0803817
Hersteller Typ
US-EML (15X6) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803817
Farbe:
gelb
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 132, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 15 mm


