PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014294
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786669
Sonepar Artikelnummer
121087954
Hersteller Artikelnummer
1014294
Hersteller Typ
US-EMLF (104X70)
Hersteller Artikel Nr.:
1014294
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg
Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 70 mm, Textfeldbreite: 104 mm


