PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116160
Farbe - sonstige
Länge - 6 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040291
Sonepar Artikelnummer
121087956
Hersteller Artikelnummer
1116160
Hersteller Typ
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116160
Farbe:
sonstige
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.054 kg
Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 321, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 15 mm


