PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803842
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172729
Sonepar Artikelnummer
121210680
Hersteller Artikelnummer
0803842
Hersteller Typ
US-EMLF (20X8) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803842
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 64, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


