PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800061
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547451
Sonepar Artikelnummer
121317184
Hersteller Artikelnummer
0800061
Hersteller Typ
EML (24X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800061
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
24 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.061 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


