PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800464
Farbe - weiß
Länge - 3.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606363
Sonepar Artikelnummer
121317277
Hersteller Artikelnummer
0800464
Hersteller Typ
US-EML (104X3,8)
Hersteller Artikel Nr.:
0800464
Farbe:
weiß
Länge:
3.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
104 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 34, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 104 mm


