PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800465
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356606974
Sonepar Artikelnummer
121317278
Hersteller Artikelnummer
0800465
Hersteller Typ
US-EML (104X140)
Hersteller Artikel Nr.:
0800465
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
104 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.004 kg
Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 104 mm, Textfeldbreite: 140 mm


