Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Etikett

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0801353

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356632829

Sonepar Artikelnummer

121317384

Hersteller Artikelnummer

0801353

Hersteller Typ

EML (51X25)R YE /RBO8

Hersteller Artikel Nr.:

0801353

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

51 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

Etikett, gelb/schwarz, beschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: vorbedruckt, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 51 mm