PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801729
Halogenfrei - Nein
Breite - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356676861
Sonepar Artikelnummer
121317595
Hersteller Artikelnummer
0801729
Hersteller Typ
EMLP (60X30)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0801729
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.331 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm


