PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801994
Halogenfrei - Ja
Breite - 110 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356770422
Sonepar Artikelnummer
121317614
Hersteller Artikelnummer
0801994
Hersteller Typ
EML (110XE)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0801994
Halogenfrei:
Ja
Breite:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.761 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 110 mm, Textfeldbreite: 40000 mm


