PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802690
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356791359
Sonepar Artikelnummer
121317623
Hersteller Artikelnummer
0802690
Hersteller Typ
EMLP (17,5X15)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802690
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


