PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802691
Halogenfrei - Nein
Breite - 17.5 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356791366
Sonepar Artikelnummer
121317624
Hersteller Artikelnummer
0802691
Hersteller Typ
EMLP (17,5X15)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802691
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


