PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802696
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 50 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356791809
Sonepar Artikelnummer
121317628
Hersteller Artikelnummer
0802696
Hersteller Typ
EMLP (EX30)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802696
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 20000 mm


