PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802728
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356845892
Sonepar Artikelnummer
121317633
Hersteller Artikelnummer
0802728
Hersteller Typ
EMLP (65X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0802728
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.676 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 65 mm


