PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802731
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356845908
Sonepar Artikelnummer
121317635
Hersteller Artikelnummer
0802731
Hersteller Typ
EMLP (65X25)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802731
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 25 mm, Textfeldbreite: 65 mm


