PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802734
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356845878
Sonepar Artikelnummer
121317636
Hersteller Artikelnummer
0802734
Hersteller Typ
EML (18X7)RL YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802734
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Etikett, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 18 mm


