PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803137
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356977098
Sonepar Artikelnummer
121317700
Hersteller Artikelnummer
0803137
Hersteller Typ
EML (105X23)R
Hersteller Artikel Nr.:
0803137
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.586 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 23 mm, Textfeldbreite: 105 mm


