PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803187
Halogenfrei - Ja
Breite - 45.7 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39207380
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626048512
Sonepar Artikelnummer
121317705
Hersteller Artikelnummer
0803187
Hersteller Typ
EML-RS (45,7X45,7)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803187
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.198 kg
Etikett, Rolle, silber/glänzend, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben/ einlegen


