PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803262
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939294
Sonepar Artikelnummer
121317727
Hersteller Artikelnummer
0803262
Hersteller Typ
EML-EX (15X9)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803262
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, Rolle, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm


