PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803263
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939300
Sonepar Artikelnummer
121317728
Hersteller Artikelnummer
0803263
Hersteller Typ
EML-EX (20X8)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803263
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.07 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


