PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803264
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939317
Sonepar Artikelnummer
121317729
Hersteller Artikelnummer
0803264
Hersteller Typ
EML-EX (30X20)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803264
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 30 mm


