PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803267
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939331
Sonepar Artikelnummer
121317731
Hersteller Artikelnummer
0803267
Hersteller Typ
EML-EX (70X50)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803267
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 70 mm


