PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803269
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939355
Sonepar Artikelnummer
121317733
Hersteller Artikelnummer
0803269
Hersteller Typ
EML-EX (100X73)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0803269
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Etikett, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 73 mm, Textfeldbreite: 100 mm


