PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803387
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 45.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626048543
Sonepar Artikelnummer
121317776
Hersteller Artikelnummer
0803387
Hersteller Typ
EML-RS (45,7X45,7)R
Hersteller Artikel Nr.:
0803387
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.100 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 45,7 mm, Textfeldbreite: 45,7 mm


