PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803683
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626129525
Sonepar Artikelnummer
121317815
Hersteller Artikelnummer
0803683
Hersteller Typ
EML (24X4)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803683
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.085 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


