PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803823
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172538
Sonepar Artikelnummer
121317828
Hersteller Artikelnummer
0803823
Hersteller Typ
US-EML (D12,5)
Hersteller Artikel Nr.:
0803823
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Durchmesser: 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 12,5 mm


