PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803826
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Ja
Breite - 45.7 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172552
Sonepar Artikelnummer
121317829
Hersteller Artikelnummer
0803826
Hersteller Typ
US-EML-RS (45,7X45,7) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803826
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 45,7 mm, Textfeldbreite: 45,7 mm


