PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803830
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172620
Sonepar Artikelnummer
121317831
Hersteller Artikelnummer
0803830
Hersteller Typ
US-EMLF (16,5X5) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803830
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 130, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 16,5 mm


