PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803836
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626172682
Sonepar Artikelnummer
121317834
Hersteller Artikelnummer
0803836
Hersteller Typ
US-EMLF (17,5X8) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803836
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 80, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


