PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803869
Farbe - rot/weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173146
Sonepar Artikelnummer
121317859
Hersteller Artikelnummer
0803869
Hersteller Typ
US-PML-F100 (D50)
Hersteller Artikel Nr.:
0803869
Farbe:
rot/weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, zur Kennzeichnung von Brandmeldeanlagen, Karte, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rechteck, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm


