PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803872
Farbe - gelb
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173160
Sonepar Artikelnummer
121317861
Hersteller Artikelnummer
0803872
Hersteller Typ
US-PML-ESS100 (D90) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0803872
Farbe:
gelb
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 90 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 90 mm, Textfeldbreite: 90 mm


