PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803978
Länge - 24 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212531
Sonepar Artikelnummer
121317890
Hersteller Artikelnummer
0803978
Hersteller Typ
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803978
Länge:
24 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.079 kg
Etikett, Rolle, silber/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


