PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803979
Farbe - sonstige
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212548
Sonepar Artikelnummer
121317891
Hersteller Artikelnummer
0803979
Hersteller Typ
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803979
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.051 kg
Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 8000 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm


