PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803982
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212562
Sonepar Artikelnummer
121317893
Hersteller Artikelnummer
0803982
Hersteller Typ
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803982
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.045 kg
Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 5500 mm, Textfeldbreite: 6,35 mm


