PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811215
Beschriftung - sonstige
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918883881
Sonepar Artikelnummer
121318159
Hersteller Artikelnummer
0811215
Hersteller Typ
BMKT 70X30 WH:PAPER
Hersteller Artikel Nr.:
0811215
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
1.573 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 5000, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 70 mm


