PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815606
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124270
Sonepar Artikelnummer
121318186
Hersteller Artikelnummer
0815606
Hersteller Typ
EML (110XE)R YE
Hersteller Artikel Nr.:
0815606
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.907 kg
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 110 mm, Textfeldbreite: 40000 mm


