PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815745
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Halogenfrei - Ja
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356124331
Sonepar Artikelnummer
121318188
Hersteller Artikelnummer
0815745
Hersteller Typ
EML (51X12,5)R TR
Hersteller Artikel Nr.:
0815745
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Breite:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.209 kg
Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 51 mm


