PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816087
Farbe - weiß
Länge - 12.7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107914
Sonepar Artikelnummer
121318191
Hersteller Artikelnummer
0816087
Hersteller Typ
EML (25,4X12,7)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0816087
Farbe:
weiß
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
25.4 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.805 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm


