PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816113
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107891
Sonepar Artikelnummer
121318192
Hersteller Artikelnummer
0816113
Hersteller Typ
EML (16,5X5)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0816113
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.353 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 16,5 mm


