PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816171
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107921
Sonepar Artikelnummer
121318193
Hersteller Artikelnummer
0816171
Hersteller Typ
EML (38,1X19)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0816171
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.670 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 19 mm, Textfeldbreite: 38,1 mm


