PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816197
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 69.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107945
Sonepar Artikelnummer
121318195
Hersteller Artikelnummer
0816197
Hersteller Typ
EML (69,8X31,8)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0816197
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
69.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.426 kg
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 3000, Textfeldhöhe: 31,8 mm, Textfeldbreite: 69,8 mm


