PHOENIX CONTACT - Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816841
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107792
Sonepar Artikelnummer
121318205
Hersteller Artikelnummer
0816841
Hersteller Typ
EML (26,5X7,5)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0816841
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.214 kg
Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 7,5 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


